※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
大一産業
大一産業の 厨房機器・設備・調理機械
大一産業の 洗浄消毒機器類
大一産業の 殺菌庫
18-8庖丁殺菌庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14686298
品番
D-10S
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可
ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。
殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
538×139×624
質量(kg)
11.1
種類
10本差
電源(V)
単相100
ランプ
GL-10
TKG品番
9-0390-0501
TKG品番(2017)
6-0352-0501