※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8ラウンドメッシュストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
柄長さ(mm)
99
85
99
サイズ(cm)
7
5
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14686745
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
サイズ(cm)
7
直径×高さ(mm)
70×28
柄長さ(mm)
99
全長(mm)
180
メッシュ
30
TKG品番
9-0452-1202
TKG品番(2017)
6-0410-1002