※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

貝印 ハンドミキサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14688215 品番DL7520
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高機能なターボ付きハンドミキサーです。
ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。

消費電力(W)150 質量(g)870 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84 回転数(min-1[r.p.m])800〜1300(5段切替) 長さ(cm)ビーター長:19.5 コード長さ(m)約1.7 定格時間(分)10 最大処理能力(深さ)14cm TKG品番9-0505-0401 TKG品番(2017)6-0452-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14688215
2018-11-18
用途:
生クリーム等料理の際に使用
製造業

電源コード本体後部に収納する様になっているが、収納しにくい
ビーター本体側面に取り付け収納ですが本体より飛び出てします
出ない様にデザインを工夫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする