※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の カスター・卓上用調味料入れ
フレンチプチポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14688346
品番
K261-1
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
容量(mL)
180
色
レッド
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
163
耐熱温度(℃)
-30〜70
直径(mm)
47
TKG品番
9-0517-0301
TKG品番(2017)
6-0461-0501