※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

フレンチプチポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14688355 品番 K261-2
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
容量(mL)180 グリーン 材質ポリエチレン 高さ(mm)163 耐熱温度(℃)-30〜70 直径(mm)47 TKG品番9-0517-0302 TKG品番(2017)6-0461-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする