※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
旭
アサヒ スーパーフードプロセッサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14689107
品番
AFP-1
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
消費電力(W)
550
容量(L)
3.6
材質
本体/ABS・PP、容器/コポリエステル、カッター/ナイロン・ステンレス
質量(kg)
9.0
電源(V)
AC100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
232×323×336
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
定格時間(分)
20
TKG品番
9-0641-0101
TKG品番(2017)
6-0575-0101