曜日別特売
ASH-6L アサヒ スーパーブレンダーtiny 旭 14689256

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

アサヒ スーパーブレンダーtiny

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-0642-0201
内容量1個注文コード14689256品番ASH-6L
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
消費電力(W)600容量(L)(ボトル)1.8材質ボトル/コポリエステル質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)185×260×457回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階処理容量(mL)最大1.0L、最小80mL定格時間10分運転2分停止の連続TKG品番9-0642-0201TKG品番(2017)6-0576-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする