JBH-G101 タイガー マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶 14690193

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

タイガー マイコン炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14690193 品番JBH-G101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2メモリーの時計タイマー付
便利な「調理メニュー」付
「エコ炊きメニュー」で省スチームを実現

炊飯容量5.5合(1合〜5.5号) 質量(kg)3.0 間口W×奥行D×高さH(mm)252×349×215 定格電圧(V)単相100 コード長さ(m)1.2 消費電力炊飯時/635W、保温時/19.1Wh TKG品番(2017)6-0614-0801

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14690193 JBH-G101 25705024 JBH-G101-W マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶 マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする