※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

IK 鉄瓶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 注文コード14691067 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1000 寸法(外径×高さ)(mm)170×210 口径(mm)76 底径(Φmm)97 質量(kg)1.1 種類花月 TKG品番(2017)6-0784-0301 TKG品番9-0870-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14691067
2023-01-16
用途:
趣味のお茶
伸栄株式会社 様

内側の処理剤が剥がれ落ちる、一度交換してもらったが、二回目も同じように内部処理剤が剥がれ、出てくるので気持ちが悪く使用できない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする