※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 急須・ティーポット
IK 鉄瓶
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
14691146
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
寸法(外径×高さ)(mm)
147×192
口径(mm)
78
底径(Φmm)
68
種類
瑞光
色
茶
TKG品番(2017)
6-0784-0902
TKG品番
9-0870-0702