※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の その他調理家電
Panasonic(パナソニック)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
パナソニック ファイバーミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14692223
品番
MX-X701
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。
専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品
スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック
質量(kg)
2.9
容量(mL)
ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
203×214×372
消費電力(W)
255
TKG品番
9-0653-0401
TKG品番(2017)
6-0826-0301