※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ベーカリーパントローリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14693054 品番 ST-5301SI
参考基準価格(税別)¥125,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
TKGベーカリーパントローリー(天板ラックカート)ベイキング天板専用のカートです。
運搬時の落下を防ぐストッパー付。

棚段16 材質ステンレス 材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー) タイプシングルコラム 積載荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×620×1725 車輪Φ125×4自在ストッパー付 棚間隔(mm)75 収納枚数(枚)ベイキング天板(大600×400)なら16枚、(小400×300)なら32枚 適合寸法(mm)天板/最小385〜最大415×615まで TKG品番9-1033-0401 TKG品番(2017)6-0909-0401 棚板幅(mm)40
注意
※ベイキング天板は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする