※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの サービス機器類
TKGの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
TKG ステン シートパントローリー(6段)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14693079
品番
N10511SI
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
棚段
6段(2段ピッチ)
材質(車輪)
TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)
積載荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×510×1000
車輪
Φ125×4自在ストッパー付
TKG品番
9-1033-1001
TKG品番(2017)
6-0909-1001
棚板幅(mm)
13