付属品充電用USBケーブル:Type-A/Micro USB Type-B(30cm)、イヤピース(XS,S,M,L)、ポーチ、クリップ
型式(ヘッドホン)ダイナミック型、(マイクロホン)エレクトレットコンデンサー型
色ベージュ
質量(g)14
使用温度範囲(℃)5〜40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
対応(Bluetoothプロファイル)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、(コーデック)SBC、(コンテンツ保護)SCMS-T方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.1準拠
連続使用可能時間(通信:音楽再生時)最大約7時間、(待ち受け)最大約200時間
充電時間(時間)約3
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)(再生)20〜24000、(マイクロホン)100〜10000
音圧感度(dB/mW)(ヘッドホン出力)100
音圧感度(dB)(マイクロホン)‐44
変調方式FHSS
伝送帯域(MHz)20〜20000
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態で)
ドライバー径(Φmm)9
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型