※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

460ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1778 注文コード14694165 品番EMU183670V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,400
この商品は間口W×奥行D×高さHなど7種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1778 段数4 高さ(mm)1778 奥行(mm)460 キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個 TKG品番9-1182-0101 TKG品番(2017)6-1053-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする