※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
460ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
1380×460×1778
注文コード
14694183
品番
EMU185470V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270,800
この商品は
間口W×奥行D×高さH
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
間口W×奥行D×高さH(mm)
1380×460×1778
段数
4
高さ(mm)
1778
奥行(mm)
460
キャスター
自在、ストッパー付EMCWB×4個
TKG品番
9-1182-0104
TKG品番(2017)
6-1053-0104