※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

460ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14694244 品番 EMU185478V4
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥271,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
間口W×奥行D×高さH(mm)1380×460×1980 段数4 高さ(mm)1980 奥行(mm)460 キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個 TKG品番9-1182-0109 TKG品番(2017)6-1053-0109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする