※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14694314 品番 EMU214870V4
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥269,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
段数4 幅(mm)1220 高さ(mm)1778 奥行(mm)540 キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個 間口×高さ(mm)1220×1778 TKG品番9-1182-0203 TKG品番(2017)6-1053-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする