※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14694366
品番
EMU213678V4
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥242,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
910
高さ(mm)
1980
奥行(mm)
540
キャスター
自在、ストッパー付EMCWB×4個
間口×高さ(mm)
910×1980
TKG品番
9-1182-0206
TKG品番(2017)
6-1053-0206