※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

460ソリッド移動カムシェルビングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14694795 品番
参考基準価格(税別)¥388,800 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
段数4 幅(mm)1820 高さ(mm)1500 奥行(mm)460 間口×高さ(mm)1820×1500 TKG品番9-1187-0216 TKG品番(2017)6-1058-0216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする