※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法L1(mm)165
寸法M(mm)67
仕様剛性値(μm/kgf):7
注文コード14695391
品番A100-SLSB16-165-M67-MB90
参考基準価格(税別)¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品は寸法L1・寸法M・仕様など48種類から選べます
他の種類を見る
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。