CDM2BZ25-70A-H7BAL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7〜) SMC 14695816

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)70 クッションエアクッション 注文コード14695816 品番CDM2BZ25-70A-H7BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,550
この商品はストローク・形式・クッションなど163種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカット基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7BA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30443455
2016-09-29
用途:
真空包装機の修理部品
やくの麺業株式会社 様

敏速な対応でとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする