CDM2BZ25-75+35-M9NWL-XC11 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7〜) SMC 14695877

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25-7〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14695877 品番CDM2BZ25-75+35-M9NWL-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品はストローク・形式・クッションなど163種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)75 ストロークB(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30443455
2016-09-29
用途:
真空包装機の修理部品
やくの麺業株式会社 様

敏速な対応でとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする