※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
610ベンチ移動カムシェルビングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14696308
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
1520
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
610
間口×高さ(mm)
1520×1700
TKG品番
9-1189-0423
TKG品番(2017)
6-1060-0423