※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A100-SLSB20-255CV-MB75 スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 14696371 A100-SLSB20-255CV-MB75 スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 14696371 A100-SLSB20-255CV-MB75 スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 14696371 A100-SLSB20-255CV-MB75 スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 14696371 A100-SLSB20-255CV-MB75 スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 14696371

スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14696371 品番 A100-SLSB20-255CV-MB75
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 仕様剛性値(μm/kgf):3.2 長さ(mm)超硬アーバ:75 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 寸法L(mm)330 寸法L1(mm)255 シャンクA100 寸法M(mm)226 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)85
注意
※クーラントダクトは固定式が標準付属品です。
※クーラントダクトは可動式にも対応いたします。但し、別途ご相談対応となります。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする