※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

フードパントローリー シングルコラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14696423 品番 ST-5201SI
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」
ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。
運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。

棚段6(2段ピッチ) 材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn) 材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー) 積載荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×555×1000 車輪Φ125×4自在ストッパー付 収納枚数(枚)(フードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン)1/1×20・25mm:12枚、1/1×40・65mm:6枚、1/1×100mm:4枚、1/1×150mm:3枚、1/1×200mm:2枚 TKG品番9-1217-0401 TKG品番(2017)6-1095-0401 棚板幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする