※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

TKG リムーバブルシェルフトローリーシングルコラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14696448 品番
参考基準価格(税別)¥107,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

棚アミを最大11段まで増やすことができます。(別売)

棚段11段 棚板間隔(mm)79 付属品棚アミ5枚 材質ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)490×655×1188 積載荷重(kg)140 車輪Φ125×4自在ストッパー付(PPE車輪) 有効幅(mm)(棚板)400×19段 TKG品番9-1220-0201 TKG品番(2017)6-1098-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする