※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの サービス機器類
TKGの 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
TKG リムーバブルシェルフトローリーダブルコラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14696457
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥193,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
棚アミを最大18段×2列まで増やすことができます。(別売)
棚段
18段×2
棚板間隔(mm)
79
付属品
棚アミ10枚
材質
ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
955×655×1820
積載荷重(kg)
140
車輪
Φ125×4自在ストッパー付(PPE車輪)
有効幅(mm)
(棚板)400×18段×2列
TKG品番
9-1220-0301
TKG品番(2017)
6-1098-0301