6272 抗菌ペーパータオル ABスプール中判用 太洋紙業 14697866

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

抗菌ペーパータオル ABスプール中判用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(200枚×30束)注文コード14697866品番6272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面に菌が付着しても菌の増殖を抑える効果があります。

材質再生紙100%間口W×奥行D(mm)230×220RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1436-0901TKG品番(2017)6-1284-1401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14697866
2021-09-21
用途: 食堂、トイレの手拭き
株式会社マルイチ製造業

紙の硬さがちょうどいい。肌触りが良く丈夫で破れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする