プロワーク
プロワークの 一般・作業マスク
プロワークの 汎用マスク
プロワークの プリーツ型 汎用マスク
プロワーク サージカルマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
14698889
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
仕様
3枚重ね高性能フィルター・ノーズストッパー付・バクテリアウィルス遮断、微粒子遮断率99%
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
TKG品番
9-1492-0301
TKG品番(2017)
6-1336-0801