※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 飲食・食品工業用ウェア
P・O・Pプロダクツの 飲食業向け
P・O・Pプロダクツの 調理衣
メッセージTシャツ 商売繁盛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14700036
品番
1037 M
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
M
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
身幅(cm)
52
TKG品番
9-1521-0402
TKG品番(2017)
6-1361-0402