※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
COCOpan ベーシック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
20
16
18
20
22
24
26
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704656
品番
C101-003
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
特殊熱処理(窒化)により、空焚きが必要、サビつく、焦げ付くを解消!
サイズ(cm)
20
質量(kg)
0.48
底径(Φmm)
125
底面の厚さ(mm)
1.6
直径×深さ(mm)
200×38
TKG品番
9-1866-0103
TKG品番(2017)
6-1655-0103
注意
※初めてご使用の際は「油ならし」又は、油が馴染むまで調理前に「油返し」を行ってください。