※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
COCOpan ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
16
18
20
22
24
26
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704699
品番
C101-007
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
特殊熱処理(窒化)により、空焚きが必要、サビつく、焦げ付くを解消!
サイズ(cm)
28
質量(kg)
1.07
底径(Φmm)
185
底面の厚さ(mm)
2
直径×深さ(mm)
280×55
TKG品番
9-1866-0107
TKG品番(2017)
6-1655-0107
注意
※初めてご使用の際は「油ならし」又は、油が馴染むまで調理前に「油返し」を行ってください。