APMジャパン
APMジャパンの 養生テープ
養生用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14705130
品番
FY-GL1
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
糊残りしにくい設計。
抜群の手切れ性で、まっすぐ切れる。
油性マーカーで文字が書ける。
用途
建築現場はもちろん、仮止めやDIYなど多様なシーンに対応
幅(mm)
50
色
クリア
長さ(m)
25
基材
PETクロス
粘着剤
アクリル系
主な用途
建築現場、仮止め、DIY
特性
糊残りしにくい、手で切れる