「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容4.00/6.86/9.18(pH) 注文コード14705157 品番MKK-19
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

・フルレンジ:すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・正確さ:PHメーターを使ってプール、水槽、飲料水などのPHをすばやくテストできます。 精度は±0.01pHです。 ・早くて簡単:250mLの純水で各パックを溶解するだけです。 ・安全な材料:BPAを含まず、他の有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・長期使用:1パックで250mlの校正液ができますので、時間とコストの節約になります。これによってより多くのパケットを必要とせず、より長くより容易に利用可能な状態に保つことができます。

用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ セット内容4.00/6.86/9.18(pH) 精度(pH)±0.01 入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
注意
※粉末校正剤は1種類につき250mlの精製水が別途必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする