ユニバーサルピペットスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体寸法(mm)310×165×270 注文コード14705175 品番BC016
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は本体寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。

用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ 仕様ストレート 本体寸法(mm)310×165×270 収納本数(本)【ピペット】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする