#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085

#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085
#2000 レジンダイヤモンド砥石セット SK11 14706085

レジンダイヤモンド砥石セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度仕上り粒度:2000番相当(中仕上げ用)
仕上り粒度:2000番相当(中仕上げ用)
仕上り粒度:4000番相当(仕上げ用)
仕上り粒度:8000番相当(超仕上げ用)
仕上り粒度:16000番相当(超仕上げ用)
内容量1個注文コード14706085品番#2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。
硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。
御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。
ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。

用途
包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。
付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り粒度仕上り粒度:2000番相当(中仕上げ用)砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
注意
※目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。
※目づまりした時は、付属のドレッシング砥石で砥ぎ面を研磨してください。
※水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。
※破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。
※表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする