レジンダイヤモンド砥石セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14706110 品番 #8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。
硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。
御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。
ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。

用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。 付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き 仕様桐箱入り 粒度仕上り粒度:8000番相当(超仕上げ用) 砥石サイズ(mm)205×75 砥石寸法(mm)厚さ約1
注意
※目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。
※目づまりした時は、付属のドレッシング砥石で砥ぎ面を研磨してください。
※水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。
※破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。
※表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする