パワーニッパー 薄刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14706259 品番JB200PWNU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。

用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 線径(Φmm)【軟鉄線】Φ2.0【銅線】Φ3.2 電線仕様【VVF線】Φ2.0×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする