LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 強力ニッパー
パワーニッパー 薄刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14706268
品番
JB225PWNU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途
鉄線/銅線/VVF線の切断に。
材質
特殊鋼、樹脂グリップ
線径(Φmm)
【軟鉄線】Φ2.6【銅線】Φ4.0
電線仕様
【VVF線】Φ2.6×3芯