LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電設工事関連
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 圧着工具本体
電装圧着工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14706277
品番
JBFK1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途
端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。
仕様
【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm
2
)・2(mm
2
)・5.5(mm
2
)
材質
特殊鋼、樹脂グリップ
端子
【オープンバレル】1.25(mm
2
)、2(mm
2
)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表