※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
スタビアリュクス ペッパー&ソルトミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14706957
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダイヤルのつまみを回すことで、粗・細の調節が簡単にできます。
材質
本体/ソーダガラス、フタ/PP・ABS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック
色
ブラック
サイズ
S
容量(mL)
80
直径×高さ(mm)
49.5×129
TKG品番
9-1973-1501
TKG品番(2017)
6-1772-1501