※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
スタビアリュクス ペッパー&ソルトミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14706975
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダイヤルのつまみを回すことで、粗・細の調節が簡単にできます。
材質
本体/ソーダガラス、フタ/PP・ABS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック
色
ホワイト
サイズ
M
容量(mL)
140
直径×高さ(mm)
54.0×161
TKG品番
9-1973-1602
TKG品番(2017)
6-1772-1602