LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
切断王 ウェーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14707135
品番
HWA-180
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様
ウェーブタイプ
材質
鋼材
刃厚(mm)
2.4
付属リング穴径(Φmm)
252220
外径(mm)
153
内径(mm)
25.4
チップ高さ(mm)
7.5