3/22より値下げ!現場を応援

ミニ圧着工具

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14707309 品番HAK2MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。
柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。
本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。

用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)172 【グリップ】赤 質量(g)260 使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
注意
※感電の恐れがありますので、活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
※適合する圧着コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
※圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するためメーカーまで定期点検(年に1〜2回)に出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする