足場用ハンマー レインボー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14707345 品番SPD-AH06SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。
ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。
頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。
ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。
柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。
工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。

用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼 全長(mm)200 硬度【ヘッド】HRC37度〜43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする