SK11
SK11の 研削砥石
SK11の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石ステン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14707555
品番
100x3x15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。
ステンレス向けの砥石です。
ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途
研削作業。
仕様
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
粒度
46
寸法(mm)
外径100×厚さ3×孔径15
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。