フレキシブル砥石ステン用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14707580 品番 100x3x15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。
ステンレス向けの砥石です。
ソフトな使用感を著しく向上させています。

用途研削作業。 仕様ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度80 寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする