オフセット砥石ステン専用24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14707589 品番100x6x15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。
鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。
研削力が高く、ヤケが少ないです。
従来品にないソフトなタッチで作業ができます。

用途
ステンレス鋼の研削。
ディスクグラインダー専用
仕様【砥材/粒度/硬度】24L 材質結合剤:BF 寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする