SK11
SK11の 研削砥石
SK11の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石ソフト24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14707598
品番
100x6x15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
低振動・低騒音の砥石です。
低振動・低騒音タイプの研削砥石です。
ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途
研削作業。
仕様
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
粒度
24
寸法(mm)
(外径×厚さ×孔径)100×6×15
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。